Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7004 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002685
  • Fabricant:7316570590913
Image 1
Ajouter à la liste

164,92 €/ Unitéhors TVA

199,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.066 kg
Alternatives

171,39 €/ Unitéhors TVA

207,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026