Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7003 CEGB/P4A

  • ERIKS:13198700
  • Fabricant:7316575979935
Image 1
Ajouter à la liste

210,17 €/ Unitéhors TVA

254,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel