Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7003 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174081
  • Fabricant:7316570202847
Image 1
Ajouter à la liste

163,27 €/ Unitéhors TVA

197,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.037 kg
Alternatives

165,75 €/ Unitéhors TVA

200,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026