Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7003 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759286
  • Fabricant:7316570835939
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

158,52 €/ Unitéhors TVA

191,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.037 kg
Alternatives

161,55 €/ Unitéhors TVA

195,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026