Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7002 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759278
  • Fabricant:7316571660950
Image 1
Ajouter à la liste

161,64 €/ Unitéhors TVA

195,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.03 kg
Alternatives

161,55 €/ Unitéhors TVA

195,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026