Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7001 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198688
  • Fabricant:7316575978419
Image 1
Ajouter à la liste

196,13 €/ Unitéhors TVA

237,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel