Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7001 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174074
  • Fabricant:7316570694840
Image 1
Ajouter à la liste

160,02 €/ Unitéhors TVA

193,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.0208 kg
Alternatives

158,73 €/ Unitéhors TVA

192,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026