Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7001 CD/P4A

  • ERIKS:24002672
  • Fabricant:7316570485813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

155,36 €/ Unitéhors TVA

187,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.0208 kg