Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7000 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174069
  • Fabricant:7316577127723
Image 1
Ajouter à la liste

321,67 €/ Unitéhors TVA

389,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.0374 kg
Alternatives

318,17 €/ Unitéhors TVA

384,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026