Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7322 BEP

  • ERIKS:23759872
  • Fabricant:7316576651014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 179,73 €/ Unitéhors TVA

1 427,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
225 kN
Charge statique
224 kN
Vitesse de référence
3400 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
9.712 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 070,58 €/ Unitéhors TVA

1 295,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026