923,04 €/ Unitéhors TVA
1 116,88 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 47 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 216 kN |
Charge statique | 208 kN |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 7.171 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 046,85 €/ Unitéhors TVA
1 266,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026