786,60 €/ Unitéhors TVA
951,79 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 180 kN |
Charge statique | 163 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 5.771 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
701,37 €/ Unitéhors TVA
848,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026