Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7318 BEGAP

  • ERIKS:24003009
  • Fabricant:7316577151193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

650,53 €/ Unitéhors TVA

787,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
166 kN
Charge statique
146 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
4.975 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

593,12 €/ Unitéhors TVA

717,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026