Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7317 BEGAPH

  • ERIKS:24003005
  • Fabricant:7316572839782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

690,01 €/ Unitéhors TVA

834,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
132 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
4.259 kg
Avec joint d'étenchéité
Non