Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7316 BECBP

  • ERIKS:23759841
  • Fabricant:7316577101730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

437,14 €/ Unitéhors TVA

528,94 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
143 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
3.639 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

414,44 €/ Unitéhors TVA

501,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026