Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7315 BEGAP

  • ERIKS:24035681
  • Fabricant:7316577150929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

449,54 €/ Unitéhors TVA

543,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
132 kN
Charge statique
104 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
3.064 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

394,42 €/ Unitéhors TVA

477,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026