241,67 €/ Unitéhors TVA
292,42 €TVA incluse
66 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 116 kN |
Charge statique | 86.5 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 2.1 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
232,05 €/ Unitéhors TVA
280,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026