-design-with-p-cage.jpg&w=1536&q=80)

-design-with-p-cage.jpg&w=160&q=80)

149,11 €/ Unitéhors TVA
180,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Poids | 2.1 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |