158,41 €/ Unitéhors TVA
191,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 104 kN |
Charge statique | 76.5 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Poids | 1.708 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
193,52 €/ Unitéhors TVA
234,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026