133,52 €/ Unitéhors TVA
161,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 85 kN |
Charge statique | 60 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 1.338 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
143,10 €/ Unitéhors TVA
173,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026