Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7311 BEC86P

  • ERIKS:23759807
  • Fabricant:7316576634376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

100,25 €/ Unitéhors TVA

121,30 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Poids
1.387 kg
Avec joint d'étenchéité
Non