Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7310 BEP

  • ERIKS:23759806
  • Fabricant:7316576634345
Image 1
Ajouter à la liste

102,21 €/ Unitéhors TVA

123,67 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
68.9 kN
Charge statique
47.5 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
1.038 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

99,04 €/ Unitéhors TVA

119,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026