111,88 €/ Unitéhors TVA
135,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 75 kN |
Charge statique | 51 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 1.038 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
124,42 €/ Unitéhors TVA
150,55 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026