Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7310 BECBP

  • ERIKS:23759801
  • Fabricant:7316577092526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

139,56 €/ Unitéhors TVA

168,87 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
51 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
1.038 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

124,42 €/ Unitéhors TVA

150,55 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026