Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7309 BEGCP/P5

  • ERIKS:12121278
  • Fabricant:7316570686258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94,99 €/ Unitéhors TVA

114,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Avec joint d'étenchéité
Non