Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7309 BEGBP

  • ERIKS:24002963
  • Fabricant:7316577150608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,47 €/ Unitéhors TVA

113,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
40.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.812 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026