Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7308 BEP

  • ERIKS:23759792
  • Fabricant:7316576634130
Image 1
Ajouter à la liste

66,60 €/ Unitéhors TVA

80,59 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
46.2 kN
Charge statique
30.5 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.611 kg
Avec joint d'étenchéité
Non