Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7306 BEP

  • ERIKS:23759782
  • Fabricant:7316576633898
Image 1
Ajouter à la liste

42,59 €/ Unitéhors TVA

51,53 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19.3 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.331 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

43,52 €/ Unitéhors TVA

52,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026