Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7305 BEP

  • ERIKS:23759777
  • Fabricant:7316576633799
Image 1
Ajouter à la liste

35,36 €/ Unitéhors TVA

42,79 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
24.2 kN
Charge statique
14 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.223 kg
Avec joint d'étenchéité
Non