49,97 €/ Unitéhors TVA
60,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 19 kN |
Charge statique | 10 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Vitesse limite | 18000 rpm |
Poids | 0.136 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
62,28 €/ Unitéhors TVA
75,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026