Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7302 BECBP

  • ERIKS:23759765
  • Fabricant:7316576650413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,57 €/ Unitéhors TVA

74,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
13 kN
Charge statique
6.7 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
20000 rpm
Poids
0.081 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

58,58 €/ Unitéhors TVA

70,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026