1 218,25 €/ Unitéhors TVA
1 474,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 42 mm |
Angle de contact | 45 ° |
Cage | Plastique |
Poids | 7.6132 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |