275,00 €/ Unitéhors TVA
332,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 70.2 kN |
Charge statique | 45 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 1.36 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
280,98 €/ Unitéhors TVA
339,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026