Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7340 BCBM

  • ERIKS:11615010
  • Fabricant:7316571150147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6 413,74 €/ Unitéhors TVA

7 760,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
80 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non