Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7338 BCBM

  • ERIKS:24003028
  • Fabricant:7316570270075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 334,91 €/ Unitéhors TVA

6 455,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
78 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
442 kN
Charge statique
600 kN
Vitesse de référence
1900 rpm
Vitesse limite
2000 rpm
Poids
48.277 kg
Avec joint d'étenchéité
Non