Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7336 BCBM

  • ERIKS:23759879
  • Fabricant:7316577742162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 833,50 €/ Unitéhors TVA

5 848,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
75 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
410 kN
Charge statique
540 kN
Vitesse de référence
2000 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Poids
40 kg
Avec joint d'étenchéité
Non