4 252,87 €/ Unitéhors TVA
5 145,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 72 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 390 kN |
Charge statique | 490 kN |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Poids | 34.6 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |