4 251,27 €/ Unitéhors TVA
5 144,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 68 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 358 kN |
Charge statique | 440 kN |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Poids | 30.324 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |