2 787,74 €/ Unitéhors TVA
3 373,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 62 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 302 kN |
Charge statique | 345 kN |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Poids | 20.85 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |