1 993,04 €/ Unitéhors TVA
2 411,58 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 55 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 238 kN |
Charge statique | 250 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 13.833 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 705,23 €/ Unitéhors TVA
2 063,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026