Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7322 BECCM

  • ERIKS:24003024
  • Fabricant:7316577151377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 633,32 €/ Unitéhors TVA

1 976,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
240 kN
Charge statique
245 kN
Vitesse de référence
3.4 rpm
Vitesse limite
4.5 rpm
Poids
10.814 kg
Avec joint d'étenchéité
Non