1 570,86 €/ Unitéhors TVA
1 900,74 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 240 kN |
Charge statique | 245 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 10.814 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 516,90 €/ Unitéhors TVA
1 835,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026