Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7321 BEGAM

  • ERIKS:24003023
  • Fabricant:7316577655585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 501,22 €/ Unitéhors TVA

1 816,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
49 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
216 kN
Charge statique
208 kN
Vitesse de référence
3600 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
9.082 kg
Avec joint d'étenchéité
Non