Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7320 BEM

  • ERIKS:23759863
  • Fabricant:7316570098518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 043,53 €/ Unitéhors TVA

1 262,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
203 kN
Charge statique
190 kN
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
8.004 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

950,48 €/ Unitéhors TVA

1 150,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026