Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7320 BECCM

  • ERIKS:24003019
  • Fabricant:7316571211459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 330,50 €/ Unitéhors TVA

1 609,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
216 kN
Charge statique
208 kN
Vitesse de référence
3.8 rpm
Vitesse limite
5 rpm
Poids
8.004 kg
Avec joint d'étenchéité
Non