560,03 €/ Unitéhors TVA
677,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 43 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 166 kN |
Charge statique | 146 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 5.22 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
759,19 €/ Unitéhors TVA
918,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026