534,18 €/ Unitéhors TVA
646,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 135 kN |
Charge statique | 110 kN |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 3.875 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
570,88 €/ Unitéhors TVA
690,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026