Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7316 BECCM

  • ERIKS:24002997
  • Fabricant:7316577150974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

572,94 €/ Unitéhors TVA

693,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
143 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
5 rpm
Vitesse limite
6.3 rpm
Poids
4.032 kg
Avec joint d'étenchéité
Non