Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7315 BEGAM

  • ERIKS:24002995
  • Fabricant:7316577150912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

553,62 €/ Unitéhors TVA

669,88 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
132 kN
Charge statique
104 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Poids
3.389 kg
Avec joint d'étenchéité
Non