248,97 €/ Unitéhors TVA
301,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 116 kN |
Charge statique | 86.5 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 2.142 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
329,92 €/ Unitéhors TVA
399,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026